Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gâche applique réversible horizontale 90mm - à rupture - 12V DC - Consommation: 160 mA
Gâche alu applique réversible horizontale 90 mm rupture 12V DC
réversible (breveté) non symétrique
montage applique (horizontal ou vertical)
rupture
double empennage
dimensions (L x l x P) : 90 x 50/32 x 56 mm
alimentation : 12V AC/DC (24V AC/DC sur demande)
consommation " rupture " : 12V DC : 160 mA
Tension
Intensité
Multiple de vente